THULE エッジレイズドレール TH7204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード63111800 品番TH7204
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・THULEのRaised Rail フット、7204です。
・ルーフレール付き車両用 Edge システムフット。
・ウイングバーエッジ(721X)別売。
・確実な取付ができるトルクレンチ付属。
・盗難を防ぐロック付属。

仕様●City Crash基準適合:○●TUV/GS承認:○●キーロック(シリンダー数):○(4) 最大積載量(kg)75 質量(kg/個)0.9 特性※バーはウイングバーエッジ721Xをご使用ください。
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする