ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
4mmセーフティソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63147018
品番
23.3000-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
品名
SLB4-F
定格
1000 V, CAT III, 24 A
色
黄/緑
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Au
関連資料:
(0.7MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表