ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
タイトゴムロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63152916
品番
GT-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
4.5
材質
合成ゴム/ポリプロピレン
用途
各種結束、シート張り等
色
レッド
高さ(mm)
50
質量(g)
180
包装形態
ヘッダー袋
縦(mm)
280
横(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。