サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 育苗・誘引・接木
サンコー(三甲)の 育苗ポット・トレー
サンコー(三甲)の 育苗箱
育苗箱 園芸用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157625
品番
20090400BL503
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●内寸短辺(mm):268●内寸長辺(mm):418●外寸短辺(mm):300●外寸長辺(mm):450●底面形状:格子網目リブ●有効内寸短辺(mm):248●有効内寸長辺(mm):398●有効内寸高さ(mm):80
材質
PE
容量(L)
8.4
内高(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
外高(mm)
91
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません