曜日別特売
AC123 紙角あて 紙アングル 手動カッター 平田紙管 63161989

 

AC123 紙角あて 紙アングル 手動カッター 平田紙管 63161989
AC123 紙角あて 紙アングル 手動カッター 平田紙管 63161989
AC123 紙角あて 紙アングル 手動カッター 平田紙管 63161989
AC123 紙角あて 紙アングル 手動カッター 平田紙管 63161989

紙角あて 紙アングル 手動カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63161989品番AC123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

紙角あてを手動でカットできる便利商品です。
紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。
紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。
軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。
刃物、まな板1セット取替品付き

用途
紙角あて、紙アングルのカット
本体寸法(mm)長さ595×高さ830(持ち手上げた際)×幅675(位置決め棒込み)質量(kg)7.25セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート最大切断寸法(mm)辺100×100本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)本体長さ(mm)595最大切断厚さ(mm)8本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
注意
※刃、まな板が使用回数により摩耗しますので、その際は、取替お願いします。取替品1セット付いております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,680/税込2,948
沖縄地方数量1につき3,780/税込4,158
離島数量1につき1,170/税込1,287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする