平田紙管
平田紙管の 緩衝材
平田紙管の 緩衝材機器
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63162025
品番
PARTS-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
本体寸法(mm)
縦90×横180×厚み6
質量(kg)
0.09
用途
紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚
セット内容
まな板1枚
材質
ポリアセタール(プラスチック)
注意
※お客様にて取替お願いいたします。刃物は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
180
/
税込
¥
198
沖縄地方
数量1につき
¥
180
/
税込
¥
198
離島
数量1につき
¥
180
/
税込
¥
198