曜日別特売
- 吹付プレート 数字 モノタロウ 63176656

- 吹付プレート 数字 モノタロウ 63176656
- 吹付プレート 数字 モノタロウ 63176656
- 吹付プレート 数字 モノタロウ 63176656
モノタロウ

吹付プレート 数字

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字サイズ50×30
内容量1組(10枚)注文コード63176656品番-
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
また、樹脂製のためサビや劣化の心配も少ないです。

用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PPプレート寸法(mm)170×150表示内容数字文字サイズ50×30
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
※火気に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする