八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
63200657
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥294
販売価格(税別)
¥
267
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
1.25
穴径(Φmm)
六角(二面幅):6
呼び径
M8
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
13
首下長(mm)
25
頭部高さ(mm)
8
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応