六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 63201129 品番 6X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥587
販売価格(税別)
534

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ 材質合金鋼 ピッチ1 穴径(Φmm)六角(二面幅):5 呼び径M6 頭部形状六角穴付き 頭部径(Φmm)10 首下長(mm)100 頭部高さ(mm)6 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする