八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
首下長(mm)
40
注文コード
63201479
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥294
販売価格(税別)
¥
267
バスケットに入れる
この商品は
首下長・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ
1.5
穴径(Φmm)
六角(二面幅):8
呼び径
M10
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
16
首下長(mm)
40
頭部高さ(mm)
10
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応