曜日別特売
31674 スラックス 31674 クロダルマ 63202686

31674 スラックス 31674 クロダルマ 63202686
31674 スラックス 31674 クロダルマ 63202686

スラックス 31674

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)96
内容量1枚注文コード63202686品番31674
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

色
ブラック
ウエスト(cm)
96
色番
49
種別
スラックス
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
股下(cm)
80
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする