クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 35674
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63202799
品番
35674
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。
色番
10
色
ブルー
ウエスト(cm)
85
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
金属
股下(cm)
80
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
種別
パンツ