曜日別特売
266741 半袖ジャンパー 266741 クロダルマ 63204016

266741 半袖ジャンパー 266741 クロダルマ 63204016
266741 半袖ジャンパー 266741 クロダルマ 63204016

半袖ジャンパー 266741

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード63204016品番266741
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)種別半袖ブルゾン色番40シルバーサイズ5L材質(ファスナー)金属材質(ボタン)金属着丈(cm)72肩幅(cm)59胸囲(cm)138袖丈(cm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする