バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63206518 品番AQP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活!
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
1秒間に1000回のパルスチャージ
バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
ファミリーバイク・オートバイに対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します
クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心

用途バイクバッテリーの充電 適合バイクバッテリー用 コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5 本体質量(g)240 表示LED表示(充電中・充電完了・エラー) 定格出力DC12V 保護等級本体:IP63(IEC規格) 機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡 充電方式定電流低電圧/オート充電方式 適合バッテリーDC12V/2.3〜20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格入力AC100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 最大電流(mA)750
注意
※二輪車用及びDC12V(開放型・密閉型)電源バッテリー用の充電器です。その他の用途では使用しないでください。
※周囲温度0℃〜40℃の範囲内でご使用ください。特に温度範囲外では本製品の過熱、焼損、バッテリーの漏液、過熱、変形の原因となることがあります。
※長期間維持充電をする場合は1〜3ヵ月に一度充電を止め充電器をバッテリーから外してエンジンをかける等、バッテリーの状態を確認しください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児の手に触れないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63206518
2025-09-04
用途:
バイクメンテ
立川商店 様

簡単です。
お安いけどちゃんと充電してくれます。
劣化気味のバッテリーもバッチリOKでした。

2025-04-12
用途:
バイクバッテリーのメンテ
サービス業

冬季間乗らなかったバイクバッテリーのメンテに使用。
バッテリーとつないでコンセントさすだけで通常充電・パルス充電・トリクル充電とすすみ過充電になることはありません。
CCA確認するとパルス充電の効果が出ていました。
原付スクーターなど小型バッテリーでコネクター接続のタイプは同梱のワニ口では大きすぎて端子を挟めないため、小型のワニ口ケーブルを介して接続しました。

対象商品:
63206518
2022-10-19
用途:
12V 2Ah のシールドバッテリーの充電
ファースト電子開発株式会社 様

充電中、完了がLED表示でわかりやすいです。完了後もトリクル充電機能が有り安心です。

対象商品:
63206518
2022-06-03
用途:
バイクの保管時
医療・福祉・介護関連業

この商品の購入は、2台目です。
バイクの、増車にて購入しました。
バイクにバッテリー付属のコードを取り付け、装着したままで充電でき便利です。
そして、いつでも、バッテリーはいつでも元気なので、一発でエンジン始動します。

対象商品:
63206518
2022-06-14
用途:
バイクの充電
カワニシ工芸 様

想像していたより、本体がコンパクトで電源コード側の配線が長いので設置場所に自由度があり使いやすいです。

対象商品:
63206518
2022-01-31
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのメンテナンス用に購入。冬季はどうしても乗る機会が減る為、バッテリーが上がりやすくなっていました。パルス充電対応ですので、バッテリーに負荷をかけずに性能維持充電ができる事、パルス充電対応では価格も安い事から購入しました。これから活躍して貰います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする