バッテリー充電器(パルス充電)カーバッテリー用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63206527 品番AQP-1200
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活!
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
1秒間に1000回のパルスチャージ
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイク〜ミニバン・小型船舶・大型トラックに対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心

用途カーバッテリーの充電 適合カーバッテリー用 コード長さ(m)電源コード約1.8・充電コード約1.8 表示LED表示(充電中・充電完了・パルス充電・診断中・逆接続)デジタル表示 本体質量(kg)1.6 最大電流(A)12 定格出力DC12V 機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー 充電方式定電流低電圧/オート充電方式 適合バッテリーDC12V/6〜140Ah(開放型・密閉型・AGM)鉛バッテリー 定格入力AC100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×180
注意
※自動車用・二輪車用及びDC12V(開放型・密閉型)電源バッテリー用の充電器です。その他の用途では使用しないでください。
※周囲温度0℃〜40℃の範囲内でご使用ください。特に温度範囲外では本製品の過熱、焼損、バッテリーの漏液、過熱、変形の原因となることがあります。
※長期間維持充電をする場合は1〜3ヵ月に一度充電を止め充電器をバッテリーから外してエンジンをかける等、バッテリーの状態を確認しください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児の手に触れないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等
※24V車(12V×2個の直列接続)の場合はケーブルをはずし、12Vバッテリー単体で充電してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
車、バイク、農機具、電気柵の充電
松尾農場 様 (農・林・水産業)

パルス、トリクル、オートなので、こちらに決めました。マイコン制御になって軽量も嬉しいポイントです。

対象商品:
63206527
2023-01-18
用途:
車、バイク、農機具の冬季の充電
農事組合法人ファーム小泉 様 (農・林・水産業)

パルス充電器のものを探してこの商品にしました。効果の程はこれからです。
充電完了後、自動で待機するところ、いいです。
背面にコードの巻きつけるところもグッドです。

対象商品:
63206527
2022-12-09
用途:
バイク、農機具の冬季の充電
農事組合法人ファーム小泉 様 (農・林・水産業)

バッテリー診断もあるので良いと思います。トラクターのバッテリーが寿命に近いのかな思いつつ、パルス充電の効果がどれくらいでるのか期待しています。

対象商品:
63206527
2022-03-02
用途:
車のバッテリー回復

パルス充電器を探していまして、3年保証があり安心して使用できます。
使用の感想は軽自動車で充電しているので2A充電のせいなのか、装置のファンは回っていないようです。
3回パルス運転を行いバッテリー90%と表示され回復したみたいです。その後充電しないで使い続けて様子を見たいと思います
満足しております。

対象商品:
63206527
2021-11-20
用途:
駐車中の充電
有限会社石原興業 様 (建設業・工事業)

敏速な対応ありがとうございました。
機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
63206527
2022-01-28
用途:
容量不明のBT充電
株式会社 希龍 様 (医療・福祉・介護関連業)

BT診断機能もあるしいいのでは?来たばかりなので正確な評価ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする