※商品画像

F13062 マグネットフック ブラック ZATTA 63210064 F13062 マグネットフック ブラック ZATTA 63210064

マグネットフック ブラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63210064 品番 F13062
参考基準価格(税別)¥299 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装

用途服、鞄などの吊り下げに ブラック 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)0.2(水平)、1(垂直) フック自在回転、前後180度稼動タイプ 特性強力
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
固定用ベルトのフックを待機中の固定用
医療・福祉・介護関連業

黒色の鉄板の上に設置したので目立たなく、ベルトの張力にも負けず固定できた。
ただし、垂直方向の引っ張りは問題ないが、水平方向の引っ張りには鉄板に貼り付けただけでは滑ってしまう、剥がれてしまうわけではないので引っ掛かるようにすれば大丈夫である。

1人が参考にしています
対象商品:
63210055
2025-05-05
用途:
掃除道具を引っ掛ける用
その他業種

ちょうど良い大きさの物を探していました。
しっかり固定されて便利です。

対象商品:
63210055
2025-05-03
用途:
冷蔵庫に貼ってます。
その他業種

小さいですが磁力は強力です。
冷蔵庫に貼ってミトンをかけています。

2025-04-27
用途:
冷蔵庫の小物収納用
その他業種

キッチンミトンを収納する為に購入。冷蔵庫が黒系なので馴染んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする