※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
アダプタ TSA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接触面の径、フランジ径(Φmm):55
注文コード
63219347
品番
TSA31-M25.4
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接触面の径、フランジ径(Φmm):55
質量(kg)
0.35
切刃長さ(mm)
34
本体外径(Φmm)
47
シャンク幅(mm)
6
キー溝幅(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
ワーク側:31、機械側:25.4