※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219487
品番
HXN02R010MS06-02
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●トルク:10●マスターインサート記号:LNMU0202ZER-MM●加工径(Φmm):5.88●接触面の径、フランジ径(Φmm):9.6
刃数
2
質量(kg)
0.01
切刃長さ(mm)
16
シャンク高さ(mm)
8
切込み角度(°)
17
レンチ
KEYV-S06
取付ねじサイズ
S06
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
10
最大切込み(mm)
0.5