※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219496
品番
HXN02R012MS08-02
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●トルク:15●マスターインサート記号:LNMU0202ZER-MM●加工径(Φmm):7.8●接触面の径、フランジ径(Φmm):11.5
刃数
2
質量(kg)
0.01
切刃長さ(mm)
18
シャンク高さ(mm)
10
切込み角度(°)
17
レンチ
KEYV-S08
取付ねじサイズ
S08
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
12
最大切込み(mm)
0.5