※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219505
品番
HXN02R016MS10-04
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●トルク:28●マスターインサート記号:LNMU0202ZER-MM●加工径(Φmm):11.8●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.2
刃数
4
質量(kg)
0.03
切刃長さ(mm)
20
シャンク高さ(mm)
13
切込み角度(°)
17
レンチ
KEYV-S10
取付ねじサイズ
S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
16
最大切込み(mm)
0.5