※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式リーマ、止まり穴向け TRM-D10/11B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●L6:5●インサートシートサイズコード:D10●クーラント供給プロパティ:True●使用可能長さ(mm)/切削径比:5●最小切削径(Φmm):10
注文コード
63219880
品番
TRM-D10B-R12-5
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●L6:5●インサートシートサイズコード:D10●クーラント供給プロパティ:True●使用可能長さ(mm)/切削径比:5●最小切削径(Φmm):10
切刃長さ(mm)
109
首下長(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
10.999
接続径(Φmm)
機械側:12