ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さながまぐち
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
メイフラワー
注文コード
63277325
品番
CSK2705
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):10〜15時間●用意するもの:はさみ・えんぴつ・縫い針・縫い糸・定規・あて布・ペンチ・アイロン・つまようじ・手芸用接着剤・目打ち・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。・まち針 ※縫い合わせる際にあると便利です。
セット内容
刺しゅう布、刺しゅう糸、無地布、刺しゅう針、口金、紙紐、図案付き作り方説明書、型紙
種類
メイフラワー
寸法(cm)
出来上がり:7×6×1.5