ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
あじさい
注文コード
63277770
品番
CSK854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
種類
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン、縫い糸またはセロハンテープ、刺しゅう枠(※使った方がきれいに刺せます)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書
種類
あじさい
寸法(cm)
出来上がり:11.6×11.6