サクセス
サクセスの 窓まわり
サクセスの ブラインド・カーテン
サクセスの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ミニポール用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個×1組)
色
ホワイト
注文コード
63279617
品番
SC-M2130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
寸法(cm)
【棒の受け部分(内径)】:直径1.6【壁貼り付け面】:W1.8×H3.7