842770 OFF ROAD TUBES MICHELIN(ミシュラン) 63287755

OFF ROAD TUBES

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
リム径(inch)19
サイズCH. 19 UHD TR4
CH. 19 UHD TR4
CH. 21 UHD TR4
CH. 18 UHD LARGE TR4
CH. 18 UHD MEDIUM TR4
内容量1本注文コード63287755品番842770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

オフロードの為の最適なソリューション

用途公道走行可能サイズCH. 19 UHD TR4タイプオフロード用バルブTR4リム径(inch)19
注意
※新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする