日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63295339
品番
0.5-4P NSEDT-LAP-SS 200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
Cat5e LAPケーブル 自己支持線付
200m巻
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
7.8
色
黒(最外被)、水(インナーシース)
構造
単線
使用場所
屋外対応
シールド
U/UTPケーブル