日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63296757
品番
0.5-4P NSEDT-RP (OR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
Cat5e 防鼠ケーブル
300m巻。
ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.8
爪折れ防止
なし
色
橙
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
シールド
U/UTPケーブル