日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63297405
品番
0.3-4P SP5E (WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
細径(単線) Cat5e 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
白
構造
単線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
ケーブル
スリム
シールド
U/UTPケーブル