※単体画像
三和電気計器
三和電気計器の 電気測定
三和電気計器の 電気測定その他関連用品
テストリード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63301327
品番
ATL102
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端にブレーカーピン式アダプタABP301やクリップアダプタAAL301を装着可能
用途
補修用のテストリード
適合機種:MG102
適合アクセサリ:AAL301、ABP301
材質
PVC
長さ(mm)
【ピン先】16.5
質量(g)
44
全長(m)
【赤】1.7【黒】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200