アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ダブルストレッチカーゴパンツ 0471
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63305936
品番
0471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現
用途
作業着
仕様
4WAYストレッチ、カーゴポケット、右脚ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイル
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
80
機能
ストレッチ、軽量
裾上げ
可