パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
スリムなシリコーン加工オイルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63308677
品番
HC-806
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スリムな長方型ですっきり収納。
揚げ焼きや少量の揚げ物に使いやすい。
材質
表面加工/本体・ふた・こし網ワク部:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
230
容量(L)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×100×95