HC-813 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308738

 

HC-813 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308738
HC-813 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308738
HC-813 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308738

さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)488
内容量1枚注文コード63308738品番HC-813
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

シリコーン縁巻ガラス蓋。
淵部には傷がつきにくいシリコーンゴム使用。
さっと湯切りができる。2種類の湯切り口付。

材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)488外径×高さH(Φmm×mm)230×65寸法(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする