HC-814 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308747

 

HC-814 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308747
HC-814 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308747
HC-814 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308747
HC-814 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308747
HC-814 さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308747

さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)567
内容量1枚注文コード63308747品番HC-814
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シリコーン縁巻ガラス蓋。
淵部には傷がつきにくいシリコーンゴム使用。
さっと湯切りができる。2種類の湯切り口付。

材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)567外径×高さH(Φmm×mm)250×65寸法(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする