Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63308781 品番C-1094
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水切りまでできる野菜調理器セット。
野菜の下ごしらえから保存まで1役でできる。
水気を切りながら冷蔵庫で保存。
ボールとしてそのまま食卓に。
パーツ全てコンパクトに収納できる。
7WAY。おろし・スライス・太千切り・薬味おろし・ザル・ボール・保存。
おろし、スライス、太千切りできる3種プレート。
幅広のプレートで大きめの野菜でもラクラク調理できる。

材質ザル・ボウル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) プレート・プレートベース・ふた・ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 安全ホルダー/ホルダーガイド;ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 野菜押さえ:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) その他の材料/金属部:ステンレス鋼 質量(g)530 容量(L)1.8 収納時寸法(mm)180×180×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする