パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
シンプルユースフィッツ ナイロンお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63308869
品番
G-5223
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
フック掛けもできるので、キッチンにそのまま見せる収納としても。
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
色
ブラック
質量(g)
51
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
290×70×90