曜日別特売
DLC-HEM30 B イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル SONY 63310678

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIミニ端子ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード63310678品番DLC-HEM30 B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

新規格フル対応
映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応
テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応
3D映像対応
フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応
業界標準規格・HDMIミニ端子(19ピン-TypeCコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター)
2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上
外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用
プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上
プラグ部に高い信頼性と耐久性を実演し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用

ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプCオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする