EDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード63314925 品番KJ1030204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

リングに指を入れるだけで正しいおはしの持ち方を補助する右手用のトレーニング箸。食事を楽しみながら、お箸を使う感覚の「できた!」をサポート。2003年の発売から累積販売数2000万本以上のベストセラー。お箸の練習に最も大事な時期だからこそ、ベビー&子供用お箸のパイオニア「エジソンのお箸」。
指の角度を補助するリングで指の位置がわかる。連結部でお箸1本1本を固定し交差箸を防止。すべり止め加工された平らな箸先でつかみやすい。リングを外して一般のお箸に近い状態にステップアップできる。

材質お箸/ABS樹脂 リング/シリコンゴム 質量(g)40 ぱんだ ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする