新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
U9シリンダーセット(補助錠のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63317154
品番
S8DL296U9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
セット内容
サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本
色
グレー系
対応商品
コンポーレ2000DX