新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
UR錠交換セット(ディスク→UR)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
補助錠ケース:1個、ケース取付ねじ:2本、シリンダー:2個、シリンダー取付ねじ:4本、子鍵:3本
注文コード
63317258
品番
A8DL1336ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
補助錠ケース:1個、ケース取付ねじ:2本、シリンダー:2個、シリンダー取付ねじ:4本、子鍵:3本
色
ライトグレー
対応商品
エスポワール