TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
玄関ドア用シリセットDNレバー1ロックシャイングレー上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63318055
品番
DDZZ3006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セット内容
上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無
色
シャイングレー
対応商品
BFプレナスS