新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
主錠、補助錠シリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63320663
品番
H8DL380P3
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
セット内容
主錠・補助錠シリンダー:各1個、コンスキー:1本、子鍵:3本、HDEBOX2.4、鍵穴:横
色
ステンカラー
対応商品
クリモ19・20