新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
主錠、補助錠シリンダー、サムターン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
主錠・補助錠シリンダー:各1個、コンスキー:1本、子鍵:3本、JDEBOX2.4、鍵穴:横
色
グレー系
注文コード
63320697
品番
J8DL380P3
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
主錠・補助錠シリンダー:各1個、コンスキー:1本、子鍵:3本、JDEBOX2.4、鍵穴:横
色
グレー系
対応商品
クリモ19・20