坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の 熱ユニット
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63330497
品番
IRPSNO5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ
碍子:大
タイプ
C
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
40.5
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
25.5
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
20.5
寸法K(mm)
50.5
寸法M1(mm)
M5×20L
寸法M2(mm)
M6×30L