坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の 熱ユニット
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63330506
品番
IRPSNO7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ
碍子:小
タイプ
C
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
31
寸法F(mm)
7
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
42.5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
14
寸法J(mm)
6.5
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
30.5
寸法M1(mm)
M3×10L
寸法M2(mm)
M4×20L