久冨勝
久冨勝の 防護服・保護服・特殊服
久冨勝の 腕カバー
腕カバー綿タック 1P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63332064
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
腕の汚れ防止に最適な綿素材タイプの腕カバーです。手首部分はタック仕上げになっている為、使用によって生じる緩みも防止出来ます。
用途
軽作業での腕の保護や汚れ防止に
色
黒
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
全長(cm)
約35
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれて怪我をする恐れがあります。