富士山の強炭酸水500ml

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード63332177 品番500ml×24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です。

容量(mL)500 質量(g)0.54 寸法(直径Φ×高さH)(mm)680×213 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.001g ラベルレス対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63332177
2022-06-27
用途:
お客様に提供
大喜産業株式会社 様 (不動産業)

夏はお茶のペットボトルを提供してましたが、炭酸水を出すと喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする