Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの コーナータップ/トリプルタップ
SATICOLORAC4個口USB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63332527
品番
CT221WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,906
販売価格(税別)
¥
3,551
バスケットに入れる
色
ホワイト
定格容量
15A、100〜125V(1450Wまで)
コンセント個数
4(正面2、側面2)
USBポート数
2(合計4.2A)
耐雷サージ
あり
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
6×11.5×5.1
質量(g)
約124
材質
難燃性PC樹脂