用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
質量(g)約219(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約6756cd(High)、3226cd(Mid)、951cd(Eco)
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2.5
電源タイプ電池式
アズワン品番65-2017-05
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、18(Mid)、57(Eco)、100(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、710(点滅)
落下耐久(m)1