ヘッドウォーズ ヘッドライト WB
ジェントスのプロ向けヘッドライト。
単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属)の他、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能。
消耗品として予備バンド付き。
最大360ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池
質量(g)約219(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約6756cd(High)、3226cd(Mid)、951cd(Eco)
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2.5
電源タイプ電池式
アズワン品番65-2017-05
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、18(Mid)、57(Eco)、100(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、710(点滅)
落下耐久(m)1
内容量1個
注意
※別売バッテリーを使って「充電式」としてご使用の場合microUSB(typeB) ケーブル、及びUSB電源のご用意が必要となります。