HDMIケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63337454 品番500-HDMI012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%〜30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。

材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 対応HEC、ARC、3D映像 プラグ金メッキ ケーブル径(Φmm)約7.3 HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 変換タイプオス-オス
取扱説明書:なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
会議等
教育・研究機関

長尺ものの割に安価で気に入ってます。抜け止めについても高評価とします。

対象商品:
63337454
2024-09-05
用途:
PCとプロジェクターの接続用
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

これまで使っていたケーブルに比べ、線の太さが一回り細くなり、取扱いが簡単になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする